SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M6X130

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X130EFA4-70
Rubix:A0818844
Fabrikant:093346 130
EAN:4043377275608
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M6X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M6X130


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M6X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 83,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 100,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6