Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104593
Rubix:04116734
Fabrikant:US 15,83 22,23 2,00 FKM 70 RS

Productdetails : USIT-RING 15,83X22,23X2 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 15,83 mm |
| Buitendiameter | 22,23 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,02 excl. BTW
/ stuk
€ 7,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
