Referenties
Pferd Tools:IBUV M6 300
Rubix:23088449
Fabrikant:43690211
EAN:4007220726884



Productdetails : PFERD VERLENGING IBUV M6-300
Om met binnenborstels ook moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken, worden verlengingen (IBUV), draadstelen (IBUS) en snelwisselhechten (SWG) gebruikt. De mogelijke lengtecombinaties vindt u in de tabel "combinatiemogelijkheden". Let a . U . B. op de buiten-ø van de schroefmof: M6 = 12 mm 3/8 = 12 mm 1/2 = 16 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ibuv m6 300 |
| Aangepaste tariefcode | 73129000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen