Referenties
SMC:KSH08-02S
Rubix:05290134
Fabrikant:KSH08-02S
EAN:3618036025156

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH08-02S
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Rotary, One-touch fitting (standard)
•Metric threads
•Tube OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maximum operating pressure: 1.0 MPa
•Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C
Model: H (Male Connector)
Applicable Tube OD: Ø8 mm
Port Size: 02 (R[PT] 1/4)
Sealant: S [Sealant]
•Metric threads
•Tube OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maximum operating pressure: 1.0 MPa
•Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C
Model: H (Male Connector)
Applicable Tube OD: Ø8 mm
Port Size: 02 (R[PT] 1/4)
Sealant: S [Sealant]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | ks |
| Aansluiting 2 | r 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,58 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 37,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden