FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-3R12-M 8030254
Schroefkoppeling NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-T-3R12-M
Rubix:06149680
Fabrikant:8030254
EAN:4052568063566

Documenten
Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-3R12-M 8030254
T-schroefkoppeling NPFC-T-3R12-M Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| Profiel | t |
| Aansluiting 2 | 15 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ stuk
€ 7,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden