FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G18-2R18-FMM 8030255
Schroefkoppeling NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-T-G18-2R18-FMM
Rubix:06149690
Fabrikant:8030255
EAN:4052568063573

Documenten
Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G18-2R18-FMM 8030255
T-schroefkoppeling NPFC-T-G18-2R18-FMM Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,14 g |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | g 1/8xr 1/8 |
| Profiel | t |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen