MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 75-100 MM 122-104

Schroefmaat met meskant - Serie 122

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:122-104
Rubix:17020704
EAN:4946368012636
MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 75-100 MM 122-104

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal75 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 75-100 MM 122-104


Sleutels: A. Nauwkeurigheid: ± 4 µm. Parallelliteit: 3 µm voor modellen tot 75 mm (3+L/100) µm voor modellen vanaf 75 mm, L = maximaal gemeten lengte (mm). Meetspindel: 1 draai van de trommel is gelijk aan 0,5 mm. Metrische meeteenheid. Afmetingen : L : 132,8 mm ; a : 17,5 mm; b: 17 mm; c: 79 mm.

Toepassingen

Voor het meten van smalle buitengroeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal75 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Resolutie0,01 mm