MITUTOYO GVM-100NR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-225
Schroefmaat voor groeven - 146 serie
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:146-225
Rubix:A0278631
EAN:4946368387741

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 76,5 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 101,5 mm |
Productdetails : MITUTOYO GVM-100NR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-225
Voor het meten van de breedte, diepte en relatieve positie van groeven binnen en buiten boringen.
Toepassingen
146 serie Mechanische groefmicrometers Technische specificaties: Nauwkeurigheid: ±10 'm Aflezing 0,01 Gradering: Trommel en huls gegradueerd mat verchroomd, ø18 mm Parallelliteit: 10 'm Meetoppervlak: hard metaal Meetspindel: 1 omwenteling van de trommel komt overeen met 0,5 mm - Pallen kunnen in beide richtingen worden gebruikt Geleverd : In koffer, sleutel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 76,5 mm |
| Meetbereik, maximaal | 101,5 mm |
| Spildiameter | 12,7 mm |
| Verdeling | 0,75 mm |
| Resolutie | 0,01 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 684,00 excl. BTW
/ stuk
€ 827,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen