SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M16X40
Schroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFF16X40EFA2-70
Rubix:A0821488
Fabrikant:0963216 40
EAN:4043377109156

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M16X40
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M16X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,03 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 78,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M16