BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ3 BE-8823
Schroevendraaier BE-8810
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8823
Rubix:A0415942
EAN:7314153010919

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PZ3 BE-8823
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764.
Sterke punten
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 272 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,12 excl. BTW
/ stuk
€ 15,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen