Referenties
Bahco:B198.070.150F
Rubix:A0771453
EAN:7314150281794

Productdetails : BAHCO SOKSCHROEVENDRAAIER FLEX 7.0X150MM B198.070.150F
Sokschroevendraaier. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Sterke punten
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 153 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 7 mm |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 267 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,39 excl. BTW
/ stuk
€ 12,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
