Referenties
Stahlwille:43091009
Rubix:10129305
EAN:4018754185306


Technische samenvatting
| Aansluiting | zeskantprofiel '' |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Afdruk | hex / allen |
Productdetails : STAHLWILLE 12500N-9 DOPSCHROEVEDR. 43091009
DIN 3125, Chroom-Vanadium, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x37x240 mm |
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Aansluiting | zeskantprofiel '' |
| Lengte | 240 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 9 mm |
| Model | 12500n |
| Materiaal | chrome alloy steel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,84 excl. BTW
/ stuk
€ 17,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen