BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T8 6709TORX-T8
Schroevendraaier dopsleutelset 6709TORX
Zie technische informatieReferenties
Bahco:6709TORX-T8
Rubix:A0075062
EAN:7314153002440

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 T8 6709TORX-T8
Schroevendraaierdopsleutels voor TORX schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
1/4" Square Drive Socket Drivers for TORX® Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t8 |
| Blad lengte | 16 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen