Referenties
Gedore:162 2
Rubix:10015849
Fabrikant:6429590
EAN:4010886642955

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 162 2
• als DIN ISO 8764-2, punt DIN ISO 8764-1 PH
• met doorlopende kling, verchroomd
• GEDORE-vanadium staal 50CrV4
• harthouten hecht, blank gelakt met leren slagkap
• aangesmeed zeskant voor extra kracht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | 2 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
