Referenties
Stahlwille:12507 12
Rubix:10129378
Fabrikant:43233120
EAN:4018754319343



Productdetails : STAHLWILLE T-DOPSCHROEVENDRAAIER 12507-2K-12
Met 2-componenten-T-greep, Chroom-Vanadium, matverchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 12 mm |
| Blad lengte | 200 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,70 excl. BTW
/ stuk
€ 32,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
