Referenties
Stahlwille:08162006
Rubix:10127718
EAN:4018754234523

Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT TORX PLUS 1436IP
Voor inwendige TORX PLUS®-bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x25 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ip6 |
| Blad lengte | 25 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
