Referenties
Stahlwille:08301055
Rubix:10121552
EAN:4018754011810



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERBIT 1246
DIN 3127/ISO 2351, voor sleufschroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x50 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1x5,5 mm |
| Blad lengte | 5,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,18 excl. BTW
/ stuk
€ 7,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen