Referenties
Stahlwille:08130030
Rubix:10121520
EAN:4018754011308



Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER BIT 1419
Voor inwendige TORX®-bouten.
Sterke punten
•For Inside Torx® Screws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x7x26 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t30 |
| Lengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,63 excl. BTW
/ stuk
€ 4,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
