Referenties
Facom:ATMZ.XRP10-15
Rubix:A0312351
Fabrikant:ATMZ.XRP10-15
EAN:3662424105678


Technische samenvatting
| Afdruk | torx profiel |
|---|---|
| Grootte afdruk | ipr10/ipr15 |
| Blad lengte | 125 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' IRP RESISTORX PLUS 10-15 175MM
Sterke punten
•1/4'' hexagonaal omkeerbaar blad
Resistorx® Plus 30-40
Resistorx® Plus 30-40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ipr10/ipr15 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen