Referenties
Stahlwille:96469110
Rubix:10125628
EAN:4018754185887



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERSET 4691
7-delig, inhoud: 4620: gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm), gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm), gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm), gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); 4628: gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm); 4630: gr. 1; gr. 2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,58 excl. BTW
/ stuk
€ 68,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
