METABO SCHUURBANDEN 40X760MM P60 CER 626308000 (PK=10ST)
Schuurbanden keramiekkorrel
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626308000
Rubix:A0217782
Fabrikant:626308000
EAN:4007430194794



Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 40X760MM P60 CER 626308000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal. Flexibele, zeer sterke schuurband, halfopen bestrooiing met katoenen ondergrond, Extreem hoog afnamevermogen bij extreem hoge standtijd door zelfslijpende keramiekkorrel. Gelijkmatig schuurbeeld en zeer goede schuurresultaten., Voor het voor- en afwerkschuren van contouren, profielen enz., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s voor roestvast staal, Aanbevolen omtreksnelheid: 20-30 m/s voor NF-metalen, Aanbevolen omtreksnelheid: 5-10 m/s voor hittebestendig Ni-/ Co-staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 760 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor het voor- en afwerkschuren van contouren, profielen enz.; voor schuren/reinigen/afwerken van metaal en het verwijderen van krassen, kleurstrepen en oxidelaagjes (met name bij roestvast staal). |
| Steunmateriaal | katoen |
| Type | keramiekkorrel schuurband (zelfslijpende keramische korrel, cer) |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ pak
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen