METABO SCHUURBANDEN 40X760MM P400 NK 626304000 (PK=10ST)
Schuurbanden normaal korund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626304000
Rubix:A0217783
Fabrikant:626304000
EAN:4007430194749

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 40X760MM P400 NK 626304000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche. Flexibel schuurweefsel, dicht bestrooid, met stabiele katoenen ondergrond., Goed afnamevermogen en goede standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 760 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | 400 |
| Toepassing | voor gebruik in de metaalverwerkende industrie, o.a. bij bandslijpen van buizen. voor ontbramen en schuren met een gelijkmatig schuurbeeld. |
| Steunmateriaal | katoenen ondergrond |
| Type | schuurband normaal korund (nk) |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ pak
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen