METABO SCHUURBANDEN SET 90X100 P220 EK 623476000 (PK=10ST)
Schuurbanden zirkoniumkorund, 90x100 mm
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623476000
Rubix:A0218162
Fabrikant:623476000
EAN:4007430148056

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN SET 90X100 P220 EK 623476000 (PK=10ST)
Materiaal: zirkoniumkorund bij korrel P 40, 60, 80, 120, Materiaal: normaal korund bij korrel P 220 (623476000), Geschikt zowel voor alle metalen als voor roestvaste staalsoorten, Voor het verwijderen van krassen en voor het opschuren van lasnaden, Alleen in combinatie met de expansierol 623470000, Maximale werksnelheid: 30 m/s; aanbevolen: 20m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 90 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Schuurmateriaal | normaalkorund (aluminiumoxide) bij korrel p 220 |
| Korrel | 150 |
| Max. toerental | 5600 rpm |
| Type opzetstuk | schuurband (uitsluitend in combinatie met expansierol 623470000) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,25 excl. BTW
/ pak
€ 57,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen