METABO SCHUURBLADEN 115X280MM- P240 GEPERF. (PK=10ST)
Schuurbladen 115 x 280 mm, 14 gaten, voor klemsysteem
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624497000
Rubix:A0218010
Fabrikant:624497000
EAN:4007430411211

Productdetails : METABO SCHUURBLADEN 115X280MM- P240 GEPERF. (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast plaatstaal, ter reparatie schuren en ontbramen van plaatstaal enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen; het schuren van folietoepassingen met smeltlijmkanten; decoratief schuren van roestvaststalen platen; reparatieschuren en ontbramen van plaatstaal. |
| Type | schuurblad 'professional' (hout + metaal), h+m; sr; halfopen bestrooiing met hoge materiaalafname; voor klemsysteem / bevestiging op schuurmachines. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,75 excl. BTW
/ pak
€ 8,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen