PFERD SCHUURHULS GSB CO-COOL 4530 K60

Schuurhulzen GSB 3030 CO-COOL 60

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:GSB 4530 CO-COOL 60
Rubix:23088535
Fabrikant:42210305
EAN:4007220772362
PFERD SCHUURHULS GSB CO-COOL 4530 K60

Technische samenvatting

Diameter45 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHUURHULS GSB CO-COOL 4530 K60


Actieve stoffen die aan de coating zijn toegevoegd, zorgen voor een duidelijke toename van de materiaalafname, voorkomen vervuiling en maken schuren zonder verhitting mogelijk. Verkrijgbaar in cilindrische en conische vorm. Schuurmiddel: COCOOL keramische korrels voor agressief slijpen met zeer hoge materiaalafname op harde en hardnekkige materialen met een slechte thermische geleidbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter45 mm
Breedte30 mm
Korrel60
1,58 excl. BTW
/ stuk
1,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden