Referenties
Pferd Tools:KSB 6030 A 40
Rubix:23080040
Fabrikant:42241104
EAN:4007220149577



Productdetails : PFERD SCHUURBAND KSB 6030 K40
Schuren: korund A is geschikt voor slijpwerk met universele toepassing, van het fijn slijpen tot zeer fijn slijpen van metalen en andere materialen.
Sterke punten
De specificatie van het fabricageproces garandeert een uitzonderlijk lange levensduur, zelfs in geval van bindingsgebruik. Verwijdering van bijzonder lastig materiaal. Zeer agressief schuurmiddel.
Toepassingen
Vele materialen universeel machinaal bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
