3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F 51 MM P60 - 76433

Schuurschijf Roloc Cubitron 777F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:76433
Rubix:23037052
Fabrikant:7000000550
EAN:00051144764334
3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F 51 MM P60 - 76433

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F 51 MM P60 - 76433


3M 777F Roloc Schuurlinnen is voorzien van cubitron/aluminiumoxide mineralen, gesloten gestrooid en het 3M Roloc snelwisselsysteem. Worden gebruikt met zowel rechte- als mini haakse slijpmachines, toepassingen waar flexibiliteit belangrijk is en werkzaamheden zoals ontbramen, verwijderen van lasmateriaal, enz. Te gebruiken met 3M Roloc steunschijven.

Sterke punten

• Blend of ceramic and aluminium oxide mineral for improved cut rate and durability compared with aluminium oxide.
• Tough, water-resistant YF-weight polyester backing for medium-pressure applications.
• Consistent performance in both wet and dry applications.
• Grinding aid helps reduce grinding temperatures on heat-sensitive alloys.
• Heat-resistant resin bond provides durability under pressure, heat and water.
• 3M™ Roloc™ TR attachment system enables efficient, secure attachment and rapid disc changes.
• Combines cut and finish in a single abrasive.
• Suitable for both stock removal and finishing operations.

Toepassingen

The 3M™ Roloc™ Disc 777F is suitable for grinding, blending, deburring and finishing operations. It is intended for use on stainless steel, nickel alloys, titanium and other metals, particularly where medium-pressure grinding and controlled operating temperatures are required. The disc is designed for use in both wet and dry applications and is available with TSM, TR and TS Roloc™ attachment systems to suit compatible equipment.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter50 mm
Korrel60
1,58 excl. BTW
/ stuk
1,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden