PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 115 CO 120
COMBICLICK® CC-FS CO vezelschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CC-FS 115 CO 120
Rubix:23088605
Fabrikant:64192012
EAN:4007220763292





Documenten
Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 115 CO 120
De CC-FS CO fiberschijven van Pferd Tools zijn ontwikkeld voor intensieve slijpbewerkingen op harde en gelaagde materialen. De zelfslijpende keramische CO-korrel zorgt voor een hoge en gelijkmatige materiaalafname en behoudt langdurig zijn effectiviteit. Het COMBICLICK-systeem maakt een snelle montage mogelijk en draagt bij aan het beperken van de thermische belasting op het werkstuk.
Kenmerken:
Het COMBICLICK-systeem van Pferd Tools maakt gebruik van een snelspansysteem in combinatie met een specifieke steunschijf. Deze constructie vereenvoudigt de montage en het vervangen van de schijven en zorgt tegelijkertijd voor een stabiele bevestiging. De afwezigheid van uitstekende bevestigingselementen beperkt het risico op krassen en maakt een optimale benutting van het slijpmiddel mogelijk.
Daarnaast helpt het COMBICLICK-systeem om trillingen, geluidsniveaus en stofvorming te verminderen. Het slijpen kan zowel vlak als onder een kleine hoek worden uitgevoerd, met name bij schijven met een diameter van Ø 125 mm.
De keramische CO-korrel is zelfslijpend en geschikt voor de bewerking van harde en gelaagde materialen. Deze korrel zorgt voor een hoge materiaalafname en behoudt tegelijkertijd een constante prestatie in de tijd.
Specificaties:
• Diameters: 115 mm, 125 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale toerentallen: 13.300 t/min (Ø 115 mm), 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Slijpmiddel: zelfslijpende keramische CO-korrel
• Verpakking: 25 stuks per verpakkingseenheid
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): norm voor vulkaanfiberschijven die productie- en veiligheidseisen vastlegt voor industriële slijpbewerkingen
Kenmerken:
Het COMBICLICK-systeem van Pferd Tools maakt gebruik van een snelspansysteem in combinatie met een specifieke steunschijf. Deze constructie vereenvoudigt de montage en het vervangen van de schijven en zorgt tegelijkertijd voor een stabiele bevestiging. De afwezigheid van uitstekende bevestigingselementen beperkt het risico op krassen en maakt een optimale benutting van het slijpmiddel mogelijk.
Daarnaast helpt het COMBICLICK-systeem om trillingen, geluidsniveaus en stofvorming te verminderen. Het slijpen kan zowel vlak als onder een kleine hoek worden uitgevoerd, met name bij schijven met een diameter van Ø 125 mm.
De keramische CO-korrel is zelfslijpend en geschikt voor de bewerking van harde en gelaagde materialen. Deze korrel zorgt voor een hoge materiaalafname en behoudt tegelijkertijd een constante prestatie in de tijd.
Specificaties:
• Diameters: 115 mm, 125 mm
• Korrelgroftes: 24, 36, 50, 60, 80, 120
• Maximale toerentallen: 13.300 t/min (Ø 115 mm), 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Slijpmiddel: zelfslijpende keramische CO-korrel
• Verpakking: 25 stuks per verpakkingseenheid
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): norm voor vulkaanfiberschijven die productie- en veiligheidseisen vastlegt voor industriële slijpbewerkingen
Sterke punten
• Snelspansysteem voor een snelle en eenvoudige gereedschapswissel
• Verminderde warmteontwikkeling van zowel werkstuk als slijpmiddel dankzij geïntegreerde koeling
• Hoge en gelijkmatige materiaalafname dankzij zelfslijpende keramische korrel
• Verlengde standtijd, waardoor de vervangingsfrequentie wordt beperkt
• Verbeterde werkomstandigheden door vermindering van trillingen, geluid en stof
• Verminderde warmteontwikkeling van zowel werkstuk als slijpmiddel dankzij geïntegreerde koeling
• Hoge en gelijkmatige materiaalafname dankzij zelfslijpende keramische korrel
• Verlengde standtijd, waardoor de vervangingsfrequentie wordt beperkt
• Verbeterde werkomstandigheden door vermindering van trillingen, geluid en stof
Toepassingen
De COMBICLICK CC-FS fiberschijven met keramische CO-korrel van Pferd Tools worden gebruikt voor intensief slijpen en hoge materiaalafname op metalen en legeringen. Ze zijn geschikt voor constructiestaal, koolstofstaal, gelegeerde en behandelde staalsoorten, evenals gietijzer (EN-GJL, EN-GJS, EN-GJMW, EN-GJMB). Daarnaast zijn ze inzetbaar op non-ferrometalen zoals messing, koper, zink, aluminiumlegeringen, brons, titaan en legeringen op basis van nikkel en kobalt.
In productie- en onderhoudsomgevingen worden ze gebruikt voor het bewerken van lasnaden, ontbramen, afschuinen, egaliseren van oppervlakken en stapsgewijze afwerking. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassingen op zwaar belaste onderdelen, met name op harde of geharde staalsoorten.
In productie- en onderhoudsomgevingen worden ze gebruikt voor het bewerken van lasnaden, ontbramen, afschuinen, egaliseren van oppervlakken en stapsgewijze afwerking. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassingen op zwaar belaste onderdelen, met name op harde of geharde staalsoorten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 63,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
