Referenties
Pferd Tools:CD 25 A 80
Rubix:23083452
Fabrikant:42750308
EAN:4007220355725




Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CD 25 A 80
Toepassingen
Opruwen; egaliseren; ontbramen; oppervlaktebewerking; bewerken van randen; slijpen; lasnaadbewerking; fijnslijpen in meerdere stappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 94,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
