3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 150 ZONDER GATEN 80+ 86820
3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:86820
Rubix:23206968
Fabrikant:7100046327
EAN:00051125868204

Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 150 ZONDER GATEN 80+ 86820
Deze schijven zijn ideaal voor een reeks van toepassingen die primair gericht zijn op materiaalafname en kunnen effectief worden gebruikt op tal van ondergronden, zoals metalen, composieten, gelcoat en zacht hout. De folierug biedt een grotere bestendigheid tegen scheuren dan papieren schijven, voor extra duurzaamheid en randbehoud. Gebruik deze schijven met 3M Xtract™ excentrische schuurmachines voor het beste resultaat. De open constructie betekent dat de slijpkorrels met ruimte ertussen worden geplaatst, zodat stof en ander schuurafval kunnen worden afgevoerd en vollopen van de snijrand van de korrels wordt voorkomen. De volloopbestendige coating zorgt ervoor dat de schijf een langdurige snijwerking heeft, ook wanneer u zacht hout, lak en andere materialen schuurt, waarbij schijven meestal snel vollopen zodat de schuurcapaciteit afneemt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik. Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. Ons unieke multi-holepatroon in 3M Xtract-producten verwijdert stof sneller dan producten met vijf of zes gaten. Bij dit gatenontwerp hoeven de gaten niet te worden uitgelijnd met gaten in de schijfhouder, waardoor u schijven snel en makkelijk vervangt. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract-steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar).
Sterke punten
Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden;Revolutionaire 3M™ Precision Shaped Grain-technologie zorgt voor een snelle snijwerking en een lange levensduur;Snijdt tot 2x zo snel als conventionele schuurmaterialen;Folierug voor grotere scheurbestendigheid en beter randbehoud;Ideaal voor vele ondergronden en toepassingen die primair gericht zijn op materiaalafname;Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren
Toepassingen
Ideaal voor allerlei toepassingen die gericht zijn op materiaalafname, en effectief bij gebruik op een breed scala ondergronden, zoals metalen, composietmaterialen, gelcoat en zacht hout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 13,33 g |
| Diameter | 152,4 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




