FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 115X22 R842 P60

Lamellenschijf K60

Zie technische informatie

Referenties

Flexovit:63642517978
Rubix:23977324
EAN:3564650009730
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 115X22 R842 P60

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 115X22 R842 P60


Zirconium met glasfiber drager - conische uitvoering. Extra hoge standtijd. Toepassing op RVS en aluminium. Drager: Zwaar Linnen. Backing: Fiber. Vorm: Conisch.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelaluminium zirkoon
Vormconisch
Korrel60
€ 5,51 excl. BTW
/ stuk
€ 6,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden