Referenties
3M:62906
Rubix:23206200
Fabrikant:7000060202
EAN:4046719184491

Productdetails : 3M 314D J-LIN SCHUURVEL P40 - 230 X 280 MM
Ons 3M™ Linnen Schuurvel 314D is voorzien van een gesloten laag aluminiumoxide schuurkorrels gebonden aan een duurzame rug. Het product is geschikt voor het blenden het schoonmaken, het afwerken van contouren, ontbramen en roest verwijderen van alle metalen en verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 38x234x280 mm |
| Gewicht verpakking | 2322 g |
| Lengte | 240 mm |
| Breedte | 230 mm |
| Korrel | 40 |
| Type | 314d |
| 230 mm | |
| 280 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 582,50 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 704,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen