METABO SCHUURVLIES 225MM A 100 626659000 (PK=10ST)
Schuurvliezen voor langnek-schuurmachines
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626659000
Rubix:A0215754
Fabrikant:626659000
EAN:4007430279897

Productdetails : METABO SCHUURVLIES 225MM A 100 626659000 (PK=10ST)
Geschikt voor het schuren, opruwen, ontvetten en matteren van oppervlakken, Bijzonder geschikt voor het schuren van gelaserde houten oppervlakken zoals bv. veer- en groefverbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 225 mm |
| Korrel | a100 |
| Toepassing | geschikt voor het schuren, opruwen, reinigen, ontvetten en matteren van oppervlakken; bijzonder geschikt voor het schuren van gelaserde houten oppervlakken, bv. laserde groef- en veerverbindingen. |
| Type schuurmiddel | niet-geweven |
| Steunmateriaal | cling-fit (langnek-schuurmachine, ls) |
| Serie | ls |
| Verpakkingseenheid | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,88 excl. BTW
/ pak
€ 82,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen