Referenties
Iscar:WNMG 06T308-PP IC907
Rubix:20792528
Fabrikant:5504824

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (draaivervangwisselplaat) wnmg-pp, trigon, negatief indexeerbaar |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T308-PP IC907 5504824
Indexeerbaar trigon draaiplaatje Iscar WNMG 06T308-PP met grade IC907. Positieve spanformer (PP) met TiAlN-coating voor stabiel draaien van zeer ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (draaivervangwisselplaat) wnmg-pp, trigon, negatief indexeerbaar |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen