3M RB-ZB RADIAL BRISTLE DISC K120 DIA 76,2

Scotch-Brite Bristle schijf RB-ZB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:30127
Rubix:23038168
Fabrikant:7000028530
EAN:0048011301273
3M RB-ZB RADIAL BRISTLE DISC K120 DIA 76,2

Technische samenvatting

Draadkeramisch (cubitron™, aluminiumoxide)
Diameter borstel76,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M RB-ZB RADIAL BRISTLE DISC K120 DIA 76,2


Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf RB-ZB is een schijf die gebruikmaakt van 3M keramische schuurkorrel en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.
3M DBI-SALA Rollgliss R550-ontsnappingskit voor noodredding: volledig automatisch gestuurde afdalingsmethode met 20 m statisch 9,5-mm-kernmanteltouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid80
Gewicht verpakking5,388 g
Draadkeramisch (cubitron™, aluminiumoxide)
Diameter borstel76,2 mm
Toepassingreiniging en lichte braamverwijdering: ideaal voor lichte ontbraming/finishing, uitvloeien (overblending) en het verwijderen van coatings, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen.
Max. toerental79,8 m/s
Snelheid20000 rpm
Diameter76,2 mm
Diameter cilinderboring9,5 mm
Bouwvormgefuseerd kunststof schuurmiddel; type c met gebogen borstelharen (borstentyp typ c – gebogen)
€ 568,80 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 688,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen