3M HOOKIT S/B CP-HA -CL-FI A MED 152 MM 60231

Scotch-Brite™ Hookit™ Cut and Polish Schijf

Zie technische informatie

Referenties

3M:60231
Rubix:23039684
Fabrikant:7100138343
EAN:00048011602318
3M HOOKIT S/B CP-HA -CL-FI A MED 152 MM 60231
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Diameter152,4 mm
Korrelmiddel
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M HOOKIT S/B CP-HA -CL-FI A MED 152 MM 60231


Agressieve blending en finishing wordt gemakkelijker met de Scotch-Brite™ Hookit™ Cut and Polish Schijf. Onze schijf is gemaakt van een robuust, strak en dicht web voor een lange levensduur en duurzaamheid. De bruine schijf met een medium grofte is gemaakt met aluminiumoxide. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite is een uniek oppervlaktebewerkingsproduct met een schuurmateriaal in non-woven nylon vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal in vezels ontstaat een schuursysteem dat tijdens de hele levensduur van het product consistente resultaten levert. Het open webmateriaal is volloopbestendig en zorgt ervoor dat de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de nylon vezels minder snel verstopt raken. We bieden een complete reeks 3M™ Hookit Schijven met klittenband voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondzwevende resten. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen waar een 3M Stikit™ Schijf te agressief zou kunnen zijn, omdat Hookit Schijven de neiging hebben fijnere finishes achter te laten dan schijven met zelfklevende rug. Hookit Schuurschijven hechten zich handig en stevig aan een klittenband steunschijf (afzonderlijk verkocht) op een excentrische schuurmachine, kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur.
Sterke, fijne en compacte webstructuur voor een lange levensduur en hoge duurzaamheid. Bij uitstek geschikt voor grote overlopen en afwerking.

Sterke punten

Gemaakt van een robuust, strak en dicht web voor een lange levensduur en duurzaamheid;3M™ Hookit™ snelwisselsysteem voor het snel bevestigen en verwijderen van schijven in finishprocessen met meerdere stappen;Ideaal voor agressieve blending en finishing;De bruine schijf met een medium grofte is gemaakt met aluminiumoxide;Klittenbandbevestiging zorgt voor eenvoudig wisselen van schijven

Toepassingen

Reinigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Afmeting verpakking (D x B x H)116x327x327 mm
Gewicht verpakking544 g
Diameter152,4 mm
Korrelmiddel
€ 4,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden