3M S/B C&S XO-RD QUICK CHANGE PRO SCHIJF 125MMXM14 51891

Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT

Zie technische informatie

Referenties

3M:51891
Rubix:23207432
Fabrikant:7100192335
EAN:04054596628038
3M S/B C&S XO-RD QUICK CHANGE PRO SCHIJF 125MMXM14 51891

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B C&S XO-RD QUICK CHANGE PRO SCHIJF 125MMXM14 51891


U kunt beschikken over meer vervormbaarheid zonder concessies te doen aan de sterkte bij het voorbereiden van metalen oppervlakken of het verwijderen van roest en lak met Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf. Onze schijven zijn voorzien van een combinatie van vernieuwde vezeldraden, hars en een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide die zo een dik, open web vormen. De elastische aard van de vezels betekent dat deze schijven de contouren van het werkstuk met grotere precisie kunnen volgen om zo een groter contactoppervlak te bereiken voor een snellere materiaalafname. Ze passen zich aan lasnaden aan, zodat deze kunnen worden geschuurd zonder te worden verwijderd en ze geven toegang tot lastig te bereiken plekken zonder de onderlaag te beschadigen. Siliciumcarbide snijdt intensiever en zorgt zo voor een fijne finish. Ongewenste bramen, vuiltjes en verontreinigingen worden effectief verwijderd terwijl tegelijk de geometrie van het werkstuk behouden blijft, zodat er minder extra werk nodig is en de productiviteit toeneemt. Bovendien kan het slijpsel via gaten in het web ontsnappen, zodat het schuurmateriaal minder snel verstopt raakt. De versterkende hars van de schijf wordt door het gebruik geleidelijk afgebroken zodat nieuwe vezels en superscherp schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide vrijkomt, waardoor tijdens de levensduur van de schijf een consistente snijwerking gewaarborgd blijft. De hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen. Deze schijven zorgen ook voor weinig vibratie en minder vonken, werken met hoge snelheid en beschikken over een lange levensduur.
Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf bevat een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven verwijderen roest, verf, walshuid, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken op een effectieve wijze zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.

Sterke punten

Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings van metaal;Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen;Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname;Slijpmiddel op basis van siliciumcarbide zorgt voor een intensieve snijwerking met een fijne finish;Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking;Werken met hoge snelheid, zorgen voor weinig vibratie en minder vonken

Toepassingen

Het verwijderen van roest, verf, walshuid, coatings en plakresten en voorbereiding van het oppervlak Ideaal voor toepassingen onder lichte druk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Korrelgrof
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelsiliciumcarbide
Seriescotch-brite xt pro
€ 18,34 excl. BTW
/ stuk
€ 22,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden