3M RD-ZB ROLOC BORSTEL SCHIJF 76,2 K80

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB

Zie technische informatie

Referenties

3M:Q07527
Rubix:23203720
Fabrikant:7100138307
EAN:00048011643922
3M RD-ZB ROLOC BORSTEL SCHIJF 76,2 K80

Technische samenvatting

Diameter76 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M RD-ZB ROLOC BORSTEL SCHIJF 76,2 K80


Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ borstelschijven voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten. Onze borstelschijven zijn een veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's. Ze bieden een snelle en goede snijwerking met een groter contactoppervlak dan draadborstels. De borstels blijven onder lichte druk op hun plek en verwijderen roest en coatings zonder het basismateriaal te beschadigen.

Ze worden geleverd met het Roloc snelwisselsysteem voor meer efficiëntie. Onze borstelschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op staal, aluminium en allerlei andere metalen, maar ook voor algemeen onderhoud, het reviseren van motoren en de automobielindustrie.

Voor betere prestaties hebben we aluminiumoxide gemengd met een keramische slijpkorrel. Het resultaat is een van de hardste, duurzaamste slijpmiddelen die er te verkrijgen zijn.

Onze schijven zijn bij uitstek geschikt voor gemiddelde tot zware materiaalafname omdat keramische slijpmiddelen zijn ontwikkeld voor een snelle snijwerking en bestand zijn tegen intense hitte en druk.

Scotch-Brite borstelproducten zijn unieke oppervlaktebewerkingsproducten die gedurende de levensduur van het product kwaliteit en consistente resultaten leveren. Het ruime aanbod aan afmetingen en groftes betekent dat er altijd de juiste keuze beschikbaar is voor uw unieke project.
De Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, die gebruik maakt van exclusieve keramische schuurkorrels in combinatie met aluminiumoxide en gevormde flexibele borstels, biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schuureigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf.

Sterke punten

Radiale kunststof borstels waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt, strippen, ontbramen, blenden, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.;Exclusieve 3M™ Keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de borstel voor agressief snijden en constante finish.;De ruimte tussen de borstels maakt deze ideaal voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die veel stof genereren.;De flexilbele borstels volgen eenvoudig de contouren van het oppervlak;3M ™ Roloc bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke schijf wisseling

Toepassingen

Voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten;Veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)142x168x325 mm
Gewicht verpakking1792 g
Diameter76 mm
Korrel80
€ 13,82 excl. BTW
/ stuk
€ 16,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden