3M S/B STRIPE REMOVAL SCHIJF DIA100X10 MM 07501A
Stripe Removal Disc
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:07501A
Rubix:23030250
Fabrikant:7000028458

Documenten
Productdetails : 3M S/B STRIPE REMOVAL SCHIJF DIA100X10 MM 07501A
Discs designed for removing decals, striping tape and double side foam tapes. To be used on machines with speed of 500– 4000rpm.
Toepassingen
Removing Decals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,85 excl. BTW
/ 5 zakken
€ 130,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen