3M S/B ROLOC WIEL CP-UR 75X3X10 5A FIN 09740
Scotch-Brite™ Roloc™ polijstschijf CP-UR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:09740
Rubix:23031709
Fabrikant:7100182582




Documenten
Productdetails : 3M S/B ROLOC WIEL CP-UR 75X3X10 5A FIN 09740
Onze Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Unitized Wheel is een dichte, harde schijf die ideaal is voor agressieve ontbraam-, polijst- en afwerkingstoepassingen op hardere metalen en voor toepassingen waarbij draagbaarheid vereist is. Onze schijf met Roloc snelwisselopzetstuk biedt een uitstekend uitgangspunt voor klussen die de beschikbaarheid van kleine diameters en smalle breedtes vereisen. Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Unitized Wheel voor agressieve ontbraam-, meng- en afwerkingstoepassingen waar draagbaarheid nodig is. Onze Unitized schijven zijn een uitstekend uitgangspunt voor taken die kleine diameters en smalle breedtes vereisen. Ze kunnen gebruikt worden in plaats van veel conventionele schuurproducten, zoals rubber gebonden schijven en kleine opzetschijven. De schijven zijn gemaakt van aluminiumoxide met een minerale coating op een taaie nylon drager. Ze zijn veelzijdig en kunnen gebruikt worden op een verscheidenheid aan hardere metalen zoals roestvrij staal, koolstofstaal en hoge nikkellegeringen. Ze geven een consistente afwerking zonder in het werkstuk te snijden en kunnen tussenstappen verminderen of zelfs elimineren. De bijgeleverde Roloc schroefdraadbevestiging op onze schijven maakt het eenvoudig om tussen de stappen van schijf te wisselen op draagbare gereedschappen. Het Roloc systeem maakt het mogelijk om zowel de rand als het oppervlak van de schijf te gebruiken zonder onderbreking van de montagehardware. Roloc TR snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een plastic schroefdraadknop of -schroef die ontworpen zijn om gemakkelijk en snel op een Roloc TR schijfmat* te schroeven, zodat gebruikers gemakkelijk schijven kunnen wisselen met een eenvoudige draaibeweging. Het Roloc TR systeem biedt een veilige bevestiging, zelfs voor zware toepassingen, en onze verscheidenheid aan 3M Roloc schijven maakt het mogelijk om in slechts enkele seconden van de ene toepassing naar de andere te wisselen. We hebben onze Scotch-Brite industriële schuurmiddelen ontworpen als unieke oppervlaktebehandelingsproducten met schuurmiddelen verwerkt in niet-geweven nylon of synthetische vezels. De combinatie van schuurmiddelen en vezels creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open-weefsel materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor de slijpmiddelen blijven snijden met hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken. *Verkocht apart
Sterke punten
-Dichte constructie zorgt voor een agressieve snede op harder metaal
Duurzame, agressieve schijf met een hoge concentratie slijpmineraal snijdt snel en produceert consistent een glanzende afwerking gedurende de levensduur van de schijf
Flexibele, niet-geweven constructie zorgt voor een gecontroleerde slijpwerking die ondersnijden of gutsen helpt voorkomen,
waardoor er minder stappen nodig zijn in het afwerkingsproces
3M™ Roloc™ hulpstuksysteem biedt snelle en gemakkelijke verwisseling van schijven voor afwerkingsprocessen in meerdere stappen
Scotch-Brite™ materiaal is bestand tegen belasting en slijt in een gelijkmatige snelheid om een continue snijwerking te bieden.
Duurzame, agressieve schijf met een hoge concentratie slijpmineraal snijdt snel en produceert consistent een glanzende afwerking gedurende de levensduur van de schijf
Flexibele, niet-geweven constructie zorgt voor een gecontroleerde slijpwerking die ondersnijden of gutsen helpt voorkomen,
waardoor er minder stappen nodig zijn in het afwerkingsproces
3M™ Roloc™ hulpstuksysteem biedt snelle en gemakkelijke verwisseling van schijven voor afwerkingsprocessen in meerdere stappen
Scotch-Brite™ materiaal is bestand tegen belasting en slijt in een gelijkmatige snelheid om een continue snijwerking te bieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Korrel | fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,40 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 404,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen