3M S/B XL-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 76,2 6 AMED

Scotch-Brite™ Roloc™ Unitized Wiel XL-DR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:B17191
Rubix:23204800
Fabrikant:7000028469
EAN:00048011171913
3M S/B XL-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 76,2 6 AMED
video-play-icon.png
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Wieldiameter75 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M S/B XL-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 76,2 6 AMED


Scotch-Brite™ Roloc™ EXL unitized wielen leveren goede prestaties bij verschillende metaalbewerkingen en op gefreesde onderdelen met kleine toleranties. Gebruik onze wielen voor een professioneel resultaat bij het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen of het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten. De wielen zijn verkrijgbaar in verschillende groftes, van fijn tot medium en grof. Ze zijn gemaakt van EXL materiaal met een hoge dichtheid. Dit zorgt voor een harde structuur en agressieve snijkracht, waardoor ze zeer geschikt zijn voor het afbramen van randen en hoeken zonder het onderdeel te beschadigen. De versies met een lagere dichtheid zijn zacht en vervormbaar, en daardoor geschikt voor het finishen van gebogen oppervlakken. Schijven met het Roloc snelwisselsysteem kunnen snel en gemakkelijk op een Roloc schijfpad* worden bevestigd. Hierdoor kunt u eenvoudig wisselen tussen verschillende taken of stappen in een finishingproces. Het Roloc systeem voorziet in een stevige bevestiging, zelfs bij zware toepassingen, en met het brede aanbod 3M Roloc schijven kan de gebruiker in slechts enkele seconden van schijf – en van toepassing – wisselen. Met de schijven kunt u zowel de rand als het oppervlak van het wiel gebruiken zonder dat het bevestigingsmechanisme in de weg zit. De oppervlaktebewerkingsproducten van Scotch-Brite bestaan uit een schuurmateriaal in non-woven nylon of synthetische vezels. Door schuurmineralen te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. De open webstructuur van het materiaal zorgt voor een lagere gebruikstemperatuur en minder risico op verkleuring en vervorming van onderdelen. De vezels lopen niet snel vol en waarborgen de krachtige prestaties van het minerale slijpmiddel door vollopen van de vezels te voorkomen. Dit verlengt bovendien de levensduur van de schijf.
Scotch-Brite™ Roloc™ Unitized Schijf XL-DR is sterk en effectief voor het ontbramen en finishen. Ons wiel presteert goed op een verscheidenheid van metalen in verschillende toepassingen waar nauwe toleranties belangrijk zijn.

Sterke punten

De unieke constructie biedt de mogelijkheid om op een effectieve manier randen te ontbramen en te finishen;De harde densiteit biedt goede rand retentie, die zorgt voor het behoud consistente vorm en snijkracht;De zachte densiteit biedt vervormbaarheid en flexibiliteit voor het nabewerken van vlakke of onregelmatige oppervlakken zonder beschadiging van het werkstuk;Open-web constructie met een uniforme korrelverdeling en consistente snijkracht;3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven

Toepassingen

Voor een breed scala aan metaalbewerkingstoepassingen;Voor het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen of het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Gewicht verpakking30,05 g
Materiaalaluminium
Wieldiameter75 mm
Breedte6 mm
Korrelmiddel
€ 11,25 excl. BTW
/ stuk
€ 13,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden