3M S/B WIEL 200 X 50 X 76 CP-WL 7-A MEDIUM
Snij- en polijstschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000045985
Rubix:23034570
Fabrikant:7000045985
EAN:00048011032818



Documenten
Productdetails : 3M S/B WIEL 200 X 50 X 76 CP-WL 7-A MEDIUM
3M™ Powered Air Respirator-batterijen zijn bedoeld voor gebruik met bepaalde 3M™ Powered Air Respirators. 3M™ Powered Air Respirator-batterijen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, zoals standaardcapaciteit, hoge capaciteit of intrinsiek veilig.
Sterke punten
•Gemaakt met aluminiumoxide, dat zorgt voor een agressieve snede voor zwaar schuur- en afwerkingswerk
De niet-geweven webconstructie helpt voortijdige verstopping tegen te gaan, wat bijdraagt aan een langere levensduur
Goede vervanging voor rubbergebonden schijven
Ideaal voor agressief schuur- en afwerkingswerk
Verkrijgbaar in verschillende diameters en breedtes
De niet-geweven webconstructie helpt voortijdige verstopping tegen te gaan, wat bijdraagt aan een langere levensduur
Goede vervanging voor rubbergebonden schijven
Ideaal voor agressief schuur- en afwerkingswerk
Verkrijgbaar in verschillende diameters en breedtes
Toepassingen
Helpt bij het verwijderen van oppervlaktefouten, grove slijpsporen, smeedsporen en machinale oneffenheden, terwijl een gelijkmatige korrelstructuur achterblijft; reiniging; afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1021 g |
| Materiaal | vezel |
| Wieldiameter | 203,2 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Korrel | middel |
| 50,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,58 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 639,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen