3M S/B XL-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 50,8 6 AMED - 17190
Scotch-Brite™ Roloc™ Unitized Wiel XL-DR
Zie technische informatieReferenties
3M:7000045979
Rubix:23204780
Fabrikant:7000045979
EAN:00048011171906
Productdetails : 3M S/B XL-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 50,8 6 AMED - 17190
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL unitized wielen leveren goede prestaties bij verschillende metaalbewerkingen en op gefreesde onderdelen met kleine toleranties. Gebruik onze wielen voor een professioneel resultaat bij het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen of het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten.
De wielen zijn verkrijgbaar in verschillende groftes, van fijn tot medium en grof. Ze zijn gemaakt van EXL materiaal met een hoge dichtheid. Dit zorgt voor een harde structuur en agressieve snijkracht, waardoor ze zeer geschikt zijn voor het afbramen van randen en hoeken zonder het onderdeel te beschadigen. De versies met een lagere dichtheid zijn zacht en vervormbaar, en daardoor geschikt voor het finishen van gebogen oppervlakken.
Schijven met het Roloc snelwisselsysteem kunnen snel en gemakkelijk op een Roloc schijfpad* worden bevestigd. Hierdoor kunt u eenvoudig wisselen tussen verschillende taken of stappen in een finishingproces. Het Roloc systeem voorziet in een stevige bevestiging, zelfs bij zware toepassingen, en met het brede aanbod 3M Roloc schijven kan de gebruiker in slechts enkele seconden van schijf – en van toepassing – wisselen. Met de schijven kunt u zowel de rand als het oppervlak van het wiel gebruiken zonder dat het bevestigingsmechanisme in de weg zit.
De oppervlaktebewerkingsproducten van Scotch-Brite bestaan uit een schuurmateriaal in non-woven nylon of synthetische vezels. Door schuurmineralen te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. De open webstructuur van het materiaal zorgt voor een lagere gebruikstemperatuur en minder risico op verkleuring en vervorming van onderdelen. De vezels lopen niet snel vol en waarborgen de krachtige prestaties van het minerale slijpmiddel door vollopen van de vezels te voorkomen. Dit verlengt bovendien de levensduur van de schijf.
Sterke punten
De unieke constructie biedt de mogelijkheid om op een effectieve manier randen te ontbramen en te finishen;De harde densiteit biedt goede rand retentie, die zorgt voor het behoud consistente vorm en snijkracht;De zachte densiteit biedt vervormbaarheid en flexibiliteit voor het nabewerken van vlakke of onregelmatige oppervlakken zonder beschadiging van het werkstuk;Open-web constructie met een uniforme korrelverdeling en consistente snijkracht;3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven
Toepassingen
Voor een breed scala aan metaalbewerkingstoepassingen;Voor het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen of het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Materiaal | vezel |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,80 excl. BTW
/ 60 stuks
€ 543,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen