3M ROLOC SCD SCHIJF 51 MM A MEDIUM - 05527

Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR

Zie technische informatie

Referenties

3M:05527
Rubix:23037085
Fabrikant:7000000751
EAN:00048011055275
3M ROLOC SCD SCHIJF 51 MM A MEDIUM - 05527

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Korrelmiddel
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M ROLOC SCD SCHIJF 51 MM A MEDIUM - 05527


Gebruik Scotch Brite ™ Roloc ™ Surface Conditioning Disc voor een reeks werkzaamheden, waaronder blenden, ontbramen en afwerken.

Onze non-woven schijven maken gebruik van een snel snijdend aluminiumoxide-mineraal en zijn gemaakt van een vezel die zich goed aanpast om onregelmatige of gevormde oppervlakken te bewerken waarbij de vorm behouden blijft. Dit in combinatie met een efficiënt 3M ™ Roloc ™ snelwisselsysteem om de schijf te ondersteunen tijdens zware klussen.

Het open web van de schijven zorgt weinig warmte-opbouw en is bestand tegen vollopen, waardoor het risico op verkleuring en kromtrekken van onderdelen wordt verminderd. De schuurmiddelen van aluminiumoxide snijden snel en zorgen voor een consistente afwerking.

Taai, duurzaam en slijtvast aluminiumoxide breekt tijdens het gebruik voortdurend uit elkaar, om nieuwe snijkanten bloot te stellen. Ter vergelijking, traditionele schuurmiddelen, zoals granaat, slijten veel sneller tijdens gebruik. Door zijn hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmte-opbouw is het aluminiumoxide-mineraal een populaire keuze voor toepassingen in slijpen, schuren en afwerken. Het is geschikt voor gebruik op een breed scala aan substraten bij zowel houtbewerking als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen.

Scotch Brite ™ Surface Conditioning producten bevatten schuurmiddelen die zijn verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Het combineren van schuurmiddelen met de vezels creëert een schuursysteem dat consistente resultaten oplevert voor de levensduur van het product. De vezels zijn bestand tegen vollopen en zorgen daardoor dat schuurmineralen hoge prestaties kunnen blijven leveren, waardoor ook de levensduur van de schijf wordt verlengd.

3M Roloc TR snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een plastic schroefdraadknop of schroef die is ontworpen om eenvoudig en snel op een Roloc TR-steunschijf * te kunnen worden geschroefd, zodat u gemakkelijk van schijf kunt wisselen met een simpele draai.
Het Roloc

Sterke punten

Stevige non-woven schijf die agressief ontbraamt en finisht.;Flexibele, non-woven schijf in combinatie met Roloc™-rug voor agressief slijpen.;Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.;3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven

Toepassingen

Use for a range of tasks including blending, deburring, and finishing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Gewicht verpakking7,605 g
Diameter50,8 mm
Korrelmiddel
€ 1,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden