3M S/B XL-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 76,2 2 S FIN -17184
Scotch-Brite™ Roloc™ Unitized Wiel XL-DR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:17184
Rubix:23204790
Fabrikant:7100005209
EAN:30048011171846
Technische samenvatting
| Materiaal | siliciumcarbide |
|---|---|
| Wieldiameter | 76 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
Documenten
Productdetails : 3M S/B XL-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 76,2 2 S FIN -17184
Het Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitised Wiel XL-DR is een hoogwaardig oppervlakte-afwerkingsgereedschap, ontworpen voor diverse toepassingen in de metaalbewerking. Dit robuuste wiel is ideaal voor het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen en het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten.
Kenmerken
De 3M™ Roloc™ Scotch-Brite™ XL-DR schuurschijf is gemaakt van een open-web constructie met een uniforme korrelverdeling. Het is verkrijgbaar in verschillende groftes, van fijn tot medium en grof, om aan uw specifieke behoeften te voldoen. De harde densiteit biedt goede rand retentie, die zorgt voor het behoud van een consistente vorm en snijkracht.
Specificaties
- Productvorm: unitized wiel
- Grofte: Fijn
- Schuurmateriaal: siliciumcarbide
- Bevestigingswijze: TR
- Toepassing: Finishen, Reinigen
- Maximale snelheid: 15100 rpm
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Kenmerken
De 3M™ Roloc™ Scotch-Brite™ XL-DR schuurschijf is gemaakt van een open-web constructie met een uniforme korrelverdeling. Het is verkrijgbaar in verschillende groftes, van fijn tot medium en grof, om aan uw specifieke behoeften te voldoen. De harde densiteit biedt goede rand retentie, die zorgt voor het behoud van een consistente vorm en snijkracht.
Specificaties
- Productvorm: unitized wiel
- Grofte: Fijn
- Schuurmateriaal: siliciumcarbide
- Bevestigingswijze: TR
- Toepassing: Finishen, Reinigen
- Maximale snelheid: 15100 rpm
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized schijf is gemaakt met een samengeperste, niet-geweven vezelconstructie en een uniforme korrelverdeling. Onze geünitiseerde schijven zijn sterk en effectief in een verscheidenheid aan metaalbewerkingstoepassingen, waaronder het ontbramen en afwerken van randen.
Sterke punten
Dit wiel biedt een goede duurzaamheid dankzij de harde densiteit. Het biedt een constante snijwerking en een stabiele vorm, zelfs na intensief gebruik, dankzij de open-web constructie en uniforme korrelverdeling.
Toepassingen
Gebruik voor een reeks metaalbewerkingstoepassingen | Polijsten van lasnaden, ontbramen van vliegtuigonderdelen of mengen en afwerken van een verscheidenheid aan metalen, kunststoffen en composieten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 25,175 g |
| Materiaal | siliciumcarbide |
| Wieldiameter | 76 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
| Korrel | fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,16 excl. BTW
/ stuk
€ 11,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

