3M S/B WIEL METAL FINISH 203,2 X 50,8 X 76,2 MM
Scotch-Brite Metal Finishing MF-WL
Zie technische informatieReferenties
3M:7000045991
Rubix:23034581
Fabrikant:7000045991
EAN:0048011018751
Productdetails : 3M S/B WIEL METAL FINISH 203,2 X 50,8 X 76,2 MM
Scotch-Brite ™ Metal Finishing Wiel combineert flexibiliteit met consistente snijkracht wat een uniform geborsteld roestvrij en satijnfinishes bieden. Het wordt onder andere gebruikt op items zoals bestek, gereedschappen, hang- en sluitwerk, en sanitaire voorzieningen te van een finish te voorzien.
Scotch-Brite™ Metal Finishing Wheel is a highly conformable aluminium oxide wheel, convolutely wound on a core to run smoothly and help create professional finishing results. Our wheels are available in grades CRS and MED and in diameters of 152.4 mm to 406 mm and widths of 12.7 mm and greater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 760 g |
| 50,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.107,78 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 1.340,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
