FLEXOVIT LAPPENSCHIJF 125X20X10 MEERVOUDIG GESTIKT
Polishing Mop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:07660739002
Rubix:23976973
Fabrikant:7660739002
EAN:8711479208973

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT LAPPENSCHIJF 125X20X10 MEERVOUDIG GESTIKT
Sterke punten
•Extra solid construction for polishing straight surfaces
For polishing all materials with or without polishing compounds
For polishing all materials with or without polishing compounds
Toepassingen
Industrial;Machine and Hand Application
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Breedte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,74 excl. BTW
/ stuk
€ 16,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
