Referenties
Pferd Tools:PF KU 08/3 AW 120 LR
Rubix:23084000
Fabrikant:41401212
EAN:4007220146224



Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF KU 08 3 AW 120 LR
Fine grinding points in ball shape for fine grinding inner radii, contours and transitions.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Polijststiften Pf Ku 08 3 Aw 120 Lr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 8 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Max. toerental | 71600 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen