PFERD POLI-STIFT PF ZY 2525 6 ANCN 46GHR

Poliflex® -fijnslijpstiften PF ZY 2525/6 ANCN 46 GHR

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF ZY 2525/6 ANCN 46 GHR
Rubix:23083935
Fabrikant:41249504
EAN:4007220145753
PFERD POLI-STIFT PF ZY 2525 6 ANCN 46GHR

Technische samenvatting

Materiaalvolhardmetaal
Korrelfijn
Wieldiameter25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2525 6 ANCN 46GHR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

PoliflexR schuurgereedschappen zorgen voor kwaliteitswerk op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van de toepassing kunnen PoliflexR gemonteerde slijpschijven eenvoudig geprofileerd worden.

Toepassingen

Ideaal voor het schuren en voorbereiden van polijstwerk op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvolhardmetaal
Korrelfijn
Wieldiameter25 mm
Breedte25 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
€ 49,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 59,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen