3M S/B SE SCHIJF SE-BS 114 A MED 18476
Scotch-Brite™ SE Oppervlaktebewerkingsschijf SE-DB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:18476
Rubix:23030837
Fabrikant:7000046034
EAN:00048011184760

Documenten
Productdetails : 3M S/B SE SCHIJF SE-BS 114 A MED 18476
Voor efficiënt ontbramen, schuren, slijpen en afwerken bij zware toepassingen gebruikt u de 3M™ Scotch-Brite™ SE-oppervlaktebehandelingsschijf met aluminiumoxide-schuurmiddel. Aluminiumoxide heeft de voorkeur van veel industriële professionals vanwege de hoge snijsnelheid en lange levensduur. Het is een sterk, duurzaam schuurmiddel dat tijdens het gebruik voortdurend zelf breekt om nieuwe snijkanten bloot te leggen, in tegenstelling tot traditionele schuurmiddelen zoals granaat, die snel slijten bij gebruik. Het heeft ook een lage warmteopslag en is perfect voor slijpen, schuren en afwerken. Onze schijf met aluminiumoxide is geschikt voor gebruik op een breed scala aan ondergronden in de hout- en metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke producten voor oppervlaktebehandeling, waarbij schuurmiddelen worden gemengd met niet-geweven nylon of synthetische vezels. Door schuurmiddelen op deze manier te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat gedurende de gehele levensduur van het product consistente resultaten biedt. Het open weefsel blijft koel en is belastbaar, waardoor verstopping van de vezels wordt beperkt en de schurende mineralen op hoog niveau blijven presteren.
Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Disc combineert een agressieve, niet-geweven schijf voor zwaar ontbramen en afwerken met de efficiëntie van een klittenbandsysteem. Onze zware, niet-geweven vezelconstructie past zich goed aan om randen en onregelmatige of gecontourde oppervlakken te behouden.
Sterke punten
Biedt extra snijvermogen en een langere levensduur dan SC- en PD-oppervlaktebewerkingsschijven voor zwaar ontbramen en afwerken; Hoge, snelle snijcapaciteit en toch vormbare schijf is ideaal voor het ontbramen van randen; Vormbaarheid in combinatie met veilige klittenbandbevestiging zorgt voor agressief snijden zonder het basismateriaal te beschadigen; Open webconstructie is bestand tegen verstopping en blijft koel, wat een consistent resultaat oplevert; 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem biedt snelle en eenvoudige schijfwisseling in meerstaps afwerkingsprocessen
Toepassingen
Gebruik het op een breed scala aan ondergronden in hout- en metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen; Perfect voor het ontbramen, slijpen, schuren en afwerken van randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 114,3 mm |
| Korrel | middel |
| Toepassing | ontbramen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 199,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 83 dagen